• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 82x55/17-55K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X55/17-55K

    Roată de transport Blickle HTH 82x55/17-55K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 82x55/17-55K
    Rubix:d1325587
    Producator:HTH 82x55/17-55K
    EAN:4047526269685
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 82x55/17-55K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X55/17-55K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKR-ALTH 125K-FI BLICKLE - LKR-ALTH 125K-FI BLICKLELER-PO 125KD BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LER-PO 125KDRHR 22-19/11A BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RHR 22-19/11ALH-POTH 125K-1-FI BLICKLE - LH-POTH 125K-1-FI BLICKLELK-G 125G-1 BLICKLE - LK-G 125G-1 BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FA BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FA BLICKLELSFE-GTH 202K BLICKLE - LSFE-GTH 202K BLICKLELE-VPP 150R-ST BLICKLE - LE-VPP 150R-ST BLICKLELKRXA-PO 126G-11-FI-EXV12 BLICKLE - LKRXA-PO 126G-11-FI-EXV12 BLICKLELH-SPO 125K-3-FI BLICKLE - BLICKLE 606285 SWIVEL CASTOR WITH BRAKELRA-VPA 100K-FI-EV05 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-EV05 BLICKLELK-POEV 100KAD-3-FI-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-FI-SG-FA BLICKLELE-PPN 200R-FI-FA BLICKLE - LE-PPN 200R-FI-FA BLICKLELWK-TPA 126K-11-RIFI-FK-E51 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126K-11-RIFI-FK-E51LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV12 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV12 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut