• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 85x75/20-51K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X75/20-51K

    Roată de transport Blickle HTH 85x75/20-51K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 85x75/20-51K
    Rubix:d1326349
    Producator:HTH 85x75/20-51K
    EAN:4047526469566
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 85x75/20-51K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X75/20-51K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-V 162R-ST-EL-FA BLICKLE - L-V 162R-ST-EL-FA BLICKLELK-POTH 200K-FA BLICKLE - LK-POTH 200K-FA BLICKLELER-PO 125R BLICKLE - BLICKLE 457143 CASTOR LER-PO 125R EACHV 250/25K-SG BLICKLE - V 250/25K-SG BLICKLELKRA-VPA 125K-11-FI-EL-E17 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-FI-EL-E17 BLICKLELRA-VPA 100G-FI-ER02 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FI-ER02 BLICKLELRA-VPA 100K-FI-FA-E07 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-E07 BLICKLELKRA-VPA 150K-FI BLICKLE - LKRA-VPA 150K-FI BLICKLELKRXA-PO 126G-11-FI-EXR13 BLICKLE - LKRXA-PO 126G-11-FI-EXR13 BLICKLELH-SPO 160G-ST BLICKLE - LH-SPO 160G-ST BLICKLELH-ALST 100K-1 BLICKLE - LH-ALST 100K-1 BLICKLELKPA-VPA 101K-FI-EL-FA BLICKLE - LKPA-VPA 101K-FI-EL-FA BLICKLELEZ-VPP 82G-FI BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LEZ-VPP 82G-FILWK-TPA 126G-11-FI-AMW125 BLICKLE - LWK-TPA 126G-11-FI-AMW125 BLICKLERB 254x102/80-5 BLICKLE - RB 254x102/80-5 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut