• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 85x90/20-92K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X90/20-92K

    Roată de transport Blickle HTH 85x90/20-92K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 85x90/20-92K
    Rubix:d1324452
    Producator:HTH 85x90/20-92K
    EAN:4047526469740
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 85x90/20-92K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X90/20-92K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-SPO 175K-FI BLICKLE - LH-SPO 175K-FI BLICKLEB-POEV 160KA-SG BLICKLE - B-POEV 160KA-SG BLICKLELH-POTH 200R-FA BLICKLE - LH-POTH 200R-FA BLICKLELER-PO 100G BLICKLE - BLICKLE 457093 LER-PO 100GLE-VPP 200R-ST-FA BLICKLE - LE-VPP 200R-ST-FA BLICKLELER-PO 100KA-FA BLICKLE - LER-PO 100KA-FA BLICKLELH-ALEV 150K-FI BLICKLE - LH-ALEV 150K-FI BLICKLELH-SPO 100K-1 BLICKLE - LH-SPO 100K-1 BLICKLEB-VPP 150R-SG BLICKLE - B-VPP 150R-SG BLICKLEGBA 200/4 BLICKLE - GBA 200/4 BLICKLEB-POEV 80G-SG-FA BLICKLE - B-POEV 80G-SG-FA BLICKLELI-POHI 100G-FI BLICKLE - LI-POHI 100G-FI BLICKLELE-POEV 160XK-CS11-SG-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LE-POEV 160XK-CS11-SG-FAB-POEV 161R-SG BLICKLE - B-POEV 161R-SG BLICKLELKRA-TPA 150K-11-FI-ER15 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11-FI-ER15
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut