• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 86x99/17-103K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 86X99/17-103K

    Roată de transport Blickle HTH 86x99/17-103K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 86x99/17-103K
    Rubix:d1325388
    Producator:HTH 86x99/17-103K
    EAN:4047526469863
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 86x99/17-103K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 86X99/17-103K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LE-VE 160R-CS11-SG BLICKLE - LE-VE 160R-CS11-SG BLICKLELKRA-VPA 150G-11-FI-FA-EV12 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-EV12 BLICKLELER-VE 100R-FI-EL-FA BLICKLE - LER-VE 100R-FI-EL-FA BLICKLELKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK BLICKLE - LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK BLICKLELK-PO 100XR-3-FI-FA BLICKLE - LK-PO 100XR-3-FI-FA BLICKLELER-TPA 80G-FI BLICKLE - BLICKLE LER-TPA 80G-FI SWIVELCASTOR W/BRAKE 611970ALTH 125/15K BLICKLE - ALTH 125/15K BLICKLELH-PO 175K BLICKLE - LH-PO 175K BLICKLELH-SE 100K-1-FI BLICKLE - LH-SE 100K-1-FI BLICKLELKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS BLICKLE - LKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS BLICKLELK-POEV 125R-3-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 125R-3-SG-FA BLICKLELKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17 BLICKLELRA-VPA 100K-FA-ES BLICKLE - LRA-VPA 100K-FA-ES BLICKLELK-PO 82R-FI-FA BLICKLE - LK-PO 82R-FI-FA BLICKLELRA-VPA 75G-FI-FA-ER03 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FI-FA-ER03 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut