Referințe
Blickle:L-VPP 200K
Rubix:d1324730
EAN:4047526263027




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-VPP 200K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-VPP 200K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere