Referințe
Blickle:LE-PTH 125G
Rubix:d1321567
EAN:4047526281304
Detalii produs : LE-PTH 125G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PTH 125G
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


