Referințe
Blickle:LE-PTH 200R
Rubix:d1325807
EAN:4047526264246
Detalii produs : LE-PTH 200R BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PTH 200R
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


