Referințe
Blickle:LE-PTH 80G-FI
Rubix:d1322101
Detalii produs : LE-PTH 80G-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PTH 80G-FI
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 125 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

