• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LER-PTH 160R BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-PTH 160R

    Roată de transport Blickle LER-PTH 160R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LER-PTH 160R
    Rubix:d1325874
    EAN:4047526579005
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul roții160 mm

    Detalii produs : LER-PTH 160R BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-PTH 160R


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul roții160 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 125KD-FA BLICKLE - L-POEV 125KD-FA BLICKLEL-POTH 150R-FA BLICKLE - L-POTH 150R-FA BLICKLELK-SPO 75G-ST-FA BLICKLE - LK-SPO 75G-ST-FA BLICKLELKRA-POA 125G-11-EV17 BLICKLE - LKRA-POA 125G-11-EV17 BLICKLE754143 - 754143 BKX-SPO 125XK-1 ROATA FIXA BLICKLEB-PO 75G BLICKLE - B-PO 75G BLICKLELU-POEV 200XKA-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LU-POEV 200XKA-SB-FALKPXA-TPA 80G-FI-ELS BLICKLE - LKPXA-TPA 80G-FI-ELS BLICKLELK-ALEV 100K-3-SG BLICKLE - LK-ALEV 100K-3-SG BLICKLE95020-125501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95020-125501LRA-TPA 100G-FI BLICKLE - LRA-TPA 100G-FI BLICKLELWGX-TPA 126XK-11-FK-EXR54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-11-FK-EXR54P 401/25-90G BLICKLE - P 401/25-90G BLICKLELK-POEV 200XK-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 200XK-FALK-PATH 125K-1-CS11-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 125K-1-CS11-FK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut