Referințe
Blickle:LK-POEV 100G-3-FI
Rubix:d1321353
EAN:4047526682118




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
Detalii produs : LK-POEV 100G-3-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 100G-3-FI
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 38 mm |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere