Referințe
Blickle:LKPA-PTH 126K
Rubix:d1320804
Detalii produs : LKPA-PTH 126K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKPA-PTH 126K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

