Referințe
Blickle:PTH 100/8K
Rubix:d1324318
EAN:4047526253493
Detalii produs : PTH 100/8K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 100/8K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


