Referințe
Blickle:PTH 125/15R
Rubix:d1323463
EAN:4047526252748
Detalii produs : PTH 125/15R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 125/15R
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 180 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


