Roată de transport Blickle RK-GTH 150x55/52x14
Roată de transport Blickle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-GTH 150x55/52x14
Rubix:d1321621
Producator:RK-GTH 150x55/52x14
EAN:4047526570644
Detalii produs : RK-GTH 150x55/52x14 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-GTH 150X55/52X14
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 740 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


