• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 80x54/47x13 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 80X54/47X13

    Roată de transport Blickle RK-HTH 80x54/47x13

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 80x54/47x13
    Rubix:d1322045
    Producator:RK-HTH 80x54/47x13
    EAN:4047526466473
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 80x54/47x13 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 80X54/47X13


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    B-POEV 80KF-SG BLICKLE - B-POEV 80KF-SG BLICKLELX-POEV 160XKA-SG BLICKLE - LX-POEV 160XKA-SG BLICKLEBO-ALTH 150K BLICKLE - BO-ALTH 150K BLICKLELK-ALST 125K-1-ST BLICKLE - LK-ALST 125K-1-ST BLICKLELEXR-PO 150G BLICKLE - LEXR-PO 150G BLICKLEB-POEV 125G-SB BLICKLE - B-POEV 125G-SB BLICKLELH-VSTH 80K-FI BLICKLE - LH-VSTH 80K-FI BLICKLELIKX-POHI 102HXK-1-FI BLICKLE - LIKX-POHI 102HXK-1-FI BLICKLELWK-TPA 126G-RIFI-GS12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-RIFI-GS12LKPA-VPA 101G-FA BLICKLE - LKPA-VPA 101G-FA BLICKLELK-PO 125KA-1-FI BLICKLE - LK-PO 125KA-1-FI BLICKLELK-POEV 100KAD-3-SG BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-SG BLICKLEGTHN 602/120H7 BLICKLE - GTHN 602/120H7 BLICKLELE-POEV 160XK-FI-SG-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LE-POEV 160XK-FI-SG-FALH-ALEV 200K-SG BLICKLE - LH-ALEV 200K-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut