• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 82x55/47x14 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 82X55/47X14

    Roată de transport Blickle RK-HTH 82x55/47x14

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 82x55/47x14
    Rubix:d1323814
    Producator:RK-HTH 82x55/47x14
    EAN:4047526268404
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 82x55/47x14 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 82X55/47X14


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BH-ALBS 150K BLICKLE - BH-ALBS 150K BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER12 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER12 BLICKLELK-POEV 100KAD-1-SG BLICKLE - LK-POEV 100KAD-1-SG BLICKLELK-PO 127K-FI BLICKLE - LK-PO 127K-FI BLICKLE95064-200501 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-200501LI-POHI 81G BLICKLE - LI-POHI 81G BLICKLEGB 251/25K BLICKLE - BLICKLE GB 251/25K GB251-25K HD WHEEL 250 X 50BH-PO 82G BLICKLE - BH-PO 82G BLICKLEB-POEV 100KAD-SB BLICKLE - B-POEV 100KAD-SB BLICKLELWG-TPA 101K-11-FI-FK-AMG100 BLICKLE - LWG-TPA 101K-11-FI-FK-AMG100 BLICKLEHRLK-POEV 100KA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HRLK-POEV 100KAB-VPP 180R-FA BLICKLE - B-VPP 180R-FA BLICKLELWKX-TPA 126G-11-FI-EXR53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-FI-EXR53LH-ALEV 200K-ST-EL BLICKLE - LH-ALEV 200K-ST-EL BLICKLELK-SPO 200K-FI-FA BLICKLE - LK-SPO 200K-FI-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut