• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 85x85/40x21 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X85/40X21

    Roată de transport Blickle RK-HTH 85x85/40x21

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 85x85/40x21
    Rubix:d1321874
    Producator:RK-HTH 85x85/40x21
    EAN:4047526467012
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 85x85/40x21 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X85/40X21


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-POTH 150G-ST-FA BLICKLE - LK-POTH 150G-ST-FA BLICKLELRA-VPA 75G-FI-FA-EV04 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FI-FA-EV04 BLICKLELH-ALTH 200K-CS13-AS BLICKLE - LH-ALTH 200K-CS13-AS BLICKLEL-V 162R BLICKLE - L-V 162R BLICKLELRA-VPA 50G-FI-E03 BLICKLE - LRA-VPA 50G-FI-E03 BLICKLEL-V 252R-EL BLICKLE - L-V 252R-EL BLICKLELWK-TPA 126K-11-RIFI-FK-EV52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126K-11-RIFI-FK-EV52LWGX-TPA 126XK-RIFI-FK-PX25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-RIFI-FK-PX25LK-SPO 75G-FA BLICKLE - LK-SPO 75G-FA BLICKLEL-V 205R BLICKLE - L-V 205R BLICKLELRA-VPA 100K-FI-FA-E05 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-E05 BLICKLEBO-SPO 150G BLICKLE - BO-SPO 150G BLICKLELEXR-PO 150XR BLICKLE - LEXR-PO 150XR BLICKLEL-V 100R-FI-FA BLICKLE - L-V 100R-FI-FA BLICKLEGTHN 125/25H7 BLICKLE - GTHN 125/25H7 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut