Referințe
Blickle:VSTH 102x64/25-64K
Rubix:d1325718
Producator:VSTH 102x64/25-64K
EAN:4047526469986
Detalii produs : VSTH 102x64/25-64K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VSTH 102X64/25-64K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 580 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 102 mm |
| Lățimea roții | 64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


