• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. PK 200/20-60R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 200/20-60R

    Roată de transport Blickle PK 200/20-60R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:PK 200/20-60R
    Rubix:d1323672
    brand logo

    Detalii produs : PK 200/20-60R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 200/20-60R


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR12 BLICKLE - LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR12 BLICKLELKRA-VPA 101K-11-FA BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-FA BLICKLELKRXA-VPA 101G-11-EXR12 BLICKLE - LKRXA-VPA 101G-11-EXR12 BLICKLELH-POEV 125K-1-ST BLICKLE - LH-POEV 125K-1-ST BLICKLEL-ALTH 160K-FI BLICKLE - BLICKLE-L-ALTH 160K-FI PRESSED STEEL SWIVEL CASTOR L-ALTHLSFN-SE 202K BLICKLE - LSFN-SE 202K BLICKLELH-SPO 150G BLICKLE - LH-SPO 150G BLICKLELER-VE 80R BLICKLE - LER-VE 80R BLICKLEHRLK-ALTH 80K-F BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HRLK-ALTH 80K-FLKRA-VPA 101G-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 101G-FI-FA BLICKLELK-POEV 200R-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 200R-ST-SG-FA BLICKLELWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-GS10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-GS10LEX-POEV 200KAD-SG BLICKLE - LEX-POEV 200KAD-SG BLICKLEBH-PO 127XR BLICKLE - BH-PO 127XR BLICKLELUH-GST 127K-FI BLICKLE - LUH-GST 127K-FI BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut