• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 85X120/47X14-120-Z BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X120/47X14-120-Z

    Roată de transport Blickle RK-HTH 85X120/47X14-120-Z

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 85X120/47X14-120-Z
    Rubix:d1322909
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 85X120/47X14-120-Z BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X120/47X14-120-Z


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRA-VPA 150G-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 150G-FI-FA BLICKLEHTH 85x90/17-82K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X90/17-82KLH-SPO 75G-FI BLICKLE - LH-SPO 75G-FI BLICKLELH-GSPO 125K-FI BLICKLE - LH-GSPO 125K-FI BLICKLELK-PO 82R-FI-FA BLICKLE - LK-PO 82R-FI-FA BLICKLEL-V 182R-ST-FA BLICKLE - L-V 182R-ST-FA BLICKLELER-PPN 80R-FI BLICKLE - LER-PPN 80R-FI BLICKLELK-ALEV 125K-3-FI BLICKLE - LK-ALEV 125K-3-FI BLICKLELRA-VPA 75K-FI-FA-EV03 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-FA-EV03 BLICKLEBX-POTH 125G BLICKLE - BX-POTH 125G BLICKLEVPA 175/8K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VPA 175/8KLEXR-PATH 200KAD-FI BLICKLE - LEXR-PATH 200KAD-FI BLICKLELH-ALTH 127K-IS-AS BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LH-ALTH 127K-IS-ASLKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV12 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV12 BLICKLEHPO 85x90/20-90K BLICKLE - HPO 85x90/20-90K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut