• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 60X35/32X09 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 60X35/32X09

    Roată de transport Blickle RK-HTH 60X35/32X09

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 60X35/32X09
    Rubix:d1323167
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 60X35/32X09 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 60X35/32X09


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GSTN 127/25H7 BLICKLE - GSTN 127/25H7 BLICKLEL-ALST 80K BLICKLE - L-ALST 80K BLICKLELWK-TPA 126G-11-RIFI-ER55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-11-RIFI-ER55PK 262/20-75R-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 262/20-75R-SGLKRA-VPA 101K-11-FI-EL-FA-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-FI-EL-FA-E14 BLICKLELWKX-TPA 126G-11-FI-EXR53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-FI-EXR53LRA-VPA 100K-FI-FA-E02 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-E02 BLICKLEV 202/25R-SG BLICKLE - V 202/25R-SG BLICKLELEZ-PO 80G-FI-FA BLICKLE - LEZ-PO 80G-FI-FA BLICKLEL-VPP 80G-FI BLICKLE - L-VPP 80G-FI BLICKLEGTH 202/35K BLICKLE - BLICKLE GTH 202/35K HEAVY DUTY WHEELLWG-TPA 126G-RIFI-P25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126G-RIFI-P25B-PO 150K BLICKLE - B-PO 150K BLICKLEGB 152/25K BLICKLE - GB 152/25K BLICKLELH-POEV 160R-ST BLICKLE - LH-POEV 160R-ST BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut