• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LH-GSPO 80K-ZOLLNER BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LH-GSPO 80K-ZOLLNER

    Roată de transport Blickle LH-GSPO 80K-ZOLLNER

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LH-GSPO 80K-ZOLLNER
    Rubix:d1322975
    brand logo

    Detalii produs : LH-GSPO 80K-ZOLLNER BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LH-GSPO 80K-ZOLLNER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-SPO 125G-3-FI-FA BLICKLE - LH-SPO 125G-3-FI-FA BLICKLEB-PO 125R BLICKLE - B-PO 125R BLICKLEGTH 160/25K BLICKLE - GTH 160/25K BLICKLELKRA-VPA 126K-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 126K-FI-FA BLICKLEALBS 127/20K BLICKLE - ALBS 127/20K BLICKLELKRA-TPA 150K-11 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11LEXR-PATH 200G BLICKLE - LEXR-PATH 200G BLICKLELO-G 200K-RI2 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LO-G 200K-RI2GEVN 610/80H7 BLICKLE - GEVN 610/80H7 BLICKLESAV 362/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 362/5-82GTH 110x50/20-46K BLICKLE - GTH 110x50/20-46K BLICKLELK-PO 160K BLICKLE - LK-PO 160K BLICKLEPK 262/20-75K-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 262/20-75K-SGAW 100/V25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE AW 100/V25LK-POEV 125KAD-3-ST-SB-FA BLICKLE - LK-POEV 125KAD-3-ST-SB-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut