• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RE 00.300X100=50 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RE 00.300X100=50

    Roată de transport Blickle RE 00.300X100=50

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RE 00.300X100=50
    Rubix:d1320721
    brand logo

    Detalii produs : RE 00.300X100=50 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RE 00.300X100=50


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-ALTH 160K BLICKLE - LH-ALTH 160K BLICKLELK-SPO 201K-FI-FA BLICKLE - LK-SPO 201K-FI-FA BLICKLELER-TPA 102KF BLICKLE - LER-TPA 102KF BLICKLELKRXA-TPA 126KFD-11-FI-EXV13 BLICKLE - LKRXA-TPA 126KFD-11-FI-EXV13 BLICKLEL-RD 282R-ST BLICKLE - L-RD 282R-ST BLICKLELKRA-VPA 126K-11-FI-EV13 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-FI-EV13 BLICKLELH-SPO 75G BLICKLE - LH-SPO 75G BLICKLEGTH 150x55/20-60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE GTH 150X55/20-60KLKPA-VPA 101K-FI-EL-FA BLICKLE - LKPA-VPA 101K-FI-EL-FA BLICKLELKRXA-VPA 125G-11-EXV15 BLICKLE - LKRXA-VPA 125G-11-EXV15 BLICKLELH-GTH 100K-1 BLICKLE - BLICKLE FIXED CASTOR LH-GTH100K-1LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV13 BLICKLE - LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV13 BLICKLELWKX-TPA 101G-11-FI-EXV53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-FI-EXV53LWG-TPA 126G-11-FI-AMG100 BLICKLE - LWG-TPA 126G-11-FI-AMG100 BLICKLEBK-PATH 80KF BLICKLE - BK-PATH 80KF BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut