• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HZ 100/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HZ 100/12G

    Roată de transport Blickle HZ 100/12G

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HZ 100/12G
    Rubix:d1322313
    EAN:4047526328764
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HZ 100/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HZ 100/12G


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-ALTH 150K-ST BLICKLE - LK-ALTH 150K-ST BLICKLELWGXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-ZAX55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-ZAX55ALTH 250/25K-AS BLICKLE - ALTH 250/25K-AS BLICKLELH-GSPO 125K BLICKLE - BLICKLE 125MM SWIVEL LH-GSPO125KLER-PO 75G-FI-FA BLICKLE - LER-PO 75G-FI-FA BLICKLELWKE-TPA 126K-11-RIFI-ELS-FK-E55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKE-TPA 126K-11-RIFI-ELS-FK-E55BO-ALTH 200K BLICKLE - BO-ALTH 200K BLICKLELKRXA-VPA 101G-11-EXR14 BLICKLE - LKRXA-VPA 101G-11-EXR14 BLICKLELE-VPP 125R-SG BLICKLE - LE-VPP 125R-SG BLICKLELIR-VEHI 100R BLICKLE - LIR-VEHI 100R BLICKLELRA-TPA 75G-EV02 BLICKLE - LRA-TPA 75G-EV02 BLICKLELE-VE 160R-CS11 BLICKLE - LE-VE 160R-CS11 BLICKLELX-PO 200XR BLICKLE - LX-PO 200XR BLICKLELK-POEV 100KAD-3-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-ST-SG-FA BLICKLEALST 82/15K BLICKLE - ALST 82/15K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut