• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HZ 80/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HZ 80/12G

    Roată de transport Blickle HZ 80/12G

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HZ 80/12G
    Rubix:d1321632
    EAN:4047526328757
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HZ 80/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HZ 80/12G


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HRLK-PO 100K BLICKLE - HRLK-PO 100K BLICKLEB-POEV 160R-SB BLICKLE - B-POEV 160R-SB BLICKLELK-G 100G-3-FI BLICKLE - LK-G 100G-3-FI BLICKLELH-SPO 175K-FI BLICKLE - LH-SPO 175K-FI BLICKLELRA-TPA 50G-ER04 BLICKLE - LRA-TPA 50G-ER04 BLICKLELKRA-TPA 150K-11-FI-EV12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11-FI-EV12LRA-VPA 75K-FI-EV05 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-EV05 BLICKLELKRA-VPA 126G BLICKLE - LKRA-VPA 126G BLICKLELKRA-VPA 80K-FI-EL-FA BLICKLE - LKRA-VPA 80K-FI-EL-FA BLICKLEGTH 302/30K BLICKLE - GTH 302/30K BLICKLELIX-POHI 100G-OF BLICKLE - LIX-POHI 100G-OF BLICKLELE-VPP 200R-SG-FA BLICKLE - LE-VPP 200R-SG-FA BLICKLEB-PATH 100KF-ELS BLICKLE - B-PATH 100KF-ELS BLICKLEGTH 202/25K BLICKLE - BLICKLE 200MM H/D CASTOR GTH 202/25KBX-VPP 150G-1-SG BLICKLE - BX-VPP 150G-1-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut