• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. PP 125/15R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PP 125/15R

    Roată de transport Blickle PP 125/15R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:PP 125/15R
    Rubix:d1324215
    EAN:4047526045975
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PP 125/15R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PP 125/15R


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-SPO 160K-CS13 BLICKLE - LH-SPO 160K-CS13 BLICKLELWKX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXV54 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXV54LK-PO 150K-FI-FA BLICKLE - LK-PO 150K-FI-FA BLICKLELRXA-PATH 50KD-FI-FK-EXV07 BLICKLE - LRXA-PATH 50KD-FI-FK-EXV07 BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FI-EV13 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-EV13 BLICKLELWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-EV53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-EV53LH-GTH 127K-FI BLICKLE - LH-GTH 127K-FI BLICKLEGTHN 402/60H7 BLICKLE - GTHN 402/60H7 BLICKLELWGX-TPA 126G-11-RIFI-EXR52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126G-11-RIFI-EXR52HB 85x90/20-90K BLICKLE - HB 85x90/20-90K BLICKLELH-G 100G-3-FI BLICKLE - LH-G 100G-3-FI BLICKLELER-PO 80KA-FA BLICKLE - LER-PO 80KA-FA BLICKLEL-V 200K-FI BLICKLE - L-V 200K-FI BLICKLELKPA-POA 150G-FI BLICKLE - LKPA-POA 150G-FI BLICKLELRA-TPA 75KF-ER05 BLICKLE - LRA-TPA 75KF-ER05 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut