• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 302/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 302/4

    Roată de transport Blickle SAV 302/4

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 302/4
    Rubix:d1322414
    EAN:4047526077914
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 302/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 302/4


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-V 252R-EL BLICKLE - L-V 252R-EL BLICKLELK-POEV 125R-1-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 125R-1-ST-SG-FA BLICKLELKPA-PATH 101G-FI BLICKLE - LKPA-PATH 101G-FI BLICKLELK-ALST 125K-3-FI BLICKLE - LK-ALST 125K-3-FI BLICKLELWK-TPA 126G-11-RIFI-EV54 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-11-RIFI-EV54L-V 200K-ST-FA BLICKLE - L-V 200K-ST-FA BLICKLEB-POEV 160R-SG BLICKLE - B-POEV 160R-SG BLICKLELRA-VPA 75G-GS10 BLICKLE - BLICKLE SWIVEL CASTOR LRA-VPA75G-GS10HB 85x60/17-60K BLICKLE - HB 85x60/17-60K BLICKLELRA-VPA 75G-FI-FA-ER03 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FI-FA-ER03 BLICKLELE-VPP 150R-ST-FA BLICKLE - LE-VPP 150R-ST-FA BLICKLEL-V 100R-FI BLICKLE - L-V 100R-FI BLICKLELKX-SPO 80XK-FI BLICKLE - LKX-SPO 80XK-FI BLICKLELE-POEV 80XR-FI BLICKLE - LE-POEV 80XR-FI BLICKLELH-ALEV 127K-SG BLICKLE - BLICKLE 546077 LH-ALEV 127K-SG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut