• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 362/5-67 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 362/5-67

    Roată de transport Blickle SAV 362/5-67

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 362/5-67
    Rubix:d1325333
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 362/5-67 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 362/5-67


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-PO 100R-1-FI-FA BLICKLE - LK-PO 100R-1-FI-FA BLICKLELEX-VPP 125XR-SG BLICKLE - BLICKLE LEX-VPP125XR-SG SWIVEL CASTORLKPA-POA 125K BLICKLE - LKPA-POA 125K BLICKLELWK-TPA 126G-RIFI-ZA51 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-RIFI-ZA51LK-PO 82XR-ST BLICKLE - LK-PO 82XR-ST BLICKLEALB 125/15K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE ALB 125/15KLI-VEHI 200R BLICKLE - LI-VEHI 200R BLICKLELK-POEV 160R-ST-FA BLICKLE - LK-POEV 160R-ST-FA BLICKLELRA-VPA 75G-FI-FA-E03 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FI-FA-E03 BLICKLEPP 100/12R BLICKLE - PP 100/12R BLICKLELWKX-TPA 126G-11-RIFI-EXR54 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-RIFI-EXR54LKRA-VPA 101K-11-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-E14 BLICKLEGEVA 360/5 BLICKLE - GEVA 360/5 BLICKLELH-SPO 175K-FI-FA BLICKLE - LH-SPO 175K-FI-FA BLICKLELH-SPO 201K-IS-FA BLICKLE - LH-SPO 201K-IS-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut