• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 620/6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 620/6

    Roată de transport Blickle SAV 620/6

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 620/6
    Rubix:d1325116
    EAN:4047526044367
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 620/6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 620/6


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-POEV 200XR-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 200XR-FI-SG BLICKLELK-POEV 125XR-3-ST-SG BLICKLE - LK-POEV 125XR-3-ST-SG BLICKLELE-VE 150R-ST-SG-FA BLICKLE - LE-VE 150R-ST-SG-FA BLICKLELK-PO 100XR-1-FI-FA BLICKLE - LK-PO 100XR-1-FI-FA BLICKLELKPA-POA 100K-FI BLICKLE - LKPA-POA 100K-FI BLICKLELK-POEV 100XR-3-FI-SB BLICKLE - LK-POEV 100XR-3-FI-SB BLICKLELKRA-VPA 101K-FI-FA-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-FI-FA-GS12 BLICKLEBK-POEV 100KAD-1-SG-FA BLICKLE - BK-POEV 100KAD-1-SG-FA BLICKLELK-ALST 100K-3-FI BLICKLE - LK-ALST 100K-3-FI BLICKLELWKX-TPA 101G-11-FI-EXR54 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-FI-EXR54HB 85x70/17-70K BLICKLE - HB 85x70/17-70K BLICKLELRA-TPA 100G-ELS-GS10 BLICKLE - LRA-TPA 100G-ELS-GS10 BLICKLELK-POTH 100K-3-FI-FA BLICKLE - LK-POTH 100K-3-FI-FA BLICKLELRA-VPA 75K-FI-EV04 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-EV04 BLICKLELRA-VPA 75K-FI-E04 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-E04 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut