• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SEV 550/60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEV 550/60K

    Roată de transport Blickle SEV 550/60K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SEV 550/60K
    Rubix:d1323375
    EAN:4047526647407
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SEV 550/60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEV 550/60K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWG-TPA 126G-11-RIFI-E51 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126G-11-RIFI-E51B-POEV 80XR-SG BLICKLE - B-POEV 80XR-SG BLICKLELIKX-POHI 102G-1-FI BLICKLE - BLICKLE 754698 STAINLESS STEEL SWIVEL CASTOR WITH BRAKELRA-TPA 50KF-ER02 BLICKLE - LRA-TPA 50KF-ER02 BLICKLEGTHN 304/60H7 BLICKLE - GTHN 304/60H7 BLICKLELRA-VPA 100K-FI-FA-ER02 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-ER02 BLICKLELRA-VPA 50G-FI-FA-E07 BLICKLE - LRA-VPA 50G-FI-FA-E07 BLICKLELKRA-VPA 101K-FI-FA-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-FI-FA-GS12 BLICKLELRA-VPA 75K-FI-EV03 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-EV03 BLICKLELK-ALTH 125K-1-ST-AS BLICKLE - LK-ALTH 125K-1-ST-AS BLICKLELER-PO 80KA-FI-FA BLICKLE - LER-PO 80KA-FI-FA BLICKLELK-POEV 200XKA-FI BLICKLE - LK-POEV 200XKA-FI BLICKLEL-VWPP 260R BLICKLE - L-VWPP 260R BLICKLEALEV 100/15K-EL BLICKLE - ALEV 100/15K-EL BLICKLELKPA-PATH 101G BLICKLE - LKPA-PATH 101G BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut