• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. STH 500/60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STH 500/60K

    Roată de transport Blickle STH 500/60K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:STH 500/60K
    Rubix:d1321345
    EAN:4047526273095
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : STH 500/60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STH 500/60K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-V 202R-FI-EL BLICKLE - L-V 202R-FI-EL BLICKLEHB 82x70/20-70K BLICKLE - HB 82x70/20-70K BLICKLELKRA-VPA 150G-11-EV13 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-EV13 BLICKLERB 250x100/80-5 BLICKLE - RB 250x100/80-5 BLICKLELEX-PATH 125KFD-FI-ELS BLICKLE - LEX-PATH 125KFD-FI-ELS BLICKLELWKX-TPA 101G-11-FI-EXV53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-FI-EXV53LKRXA-PATH 101G-FI BLICKLE - LKRXA-PATH 101G-FI BLICKLELK-POTH 150R BLICKLE - LK-POTH 150R BLICKLEB-PO 150K BLICKLE - B-PO 150K BLICKLELK-POTH 100R-1-FA BLICKLE - LK-POTH 100R-1-FA BLICKLEBK-POEV 125XR-3-SG BLICKLE - BK-POEV 125XR-3-SG BLICKLELER-PPN 200G-FI BLICKLE - LER-PPN 200G-FI BLICKLELRA-VPA 50G-ES BLICKLE - LRA-VPA 50G-ES BLICKLEBH-PO 127K BLICKLE - BH-PO 127K BLICKLELK-ALTH 125K-3-FI-AS BLICKLE - LK-ALTH 125K-3-FI-AS BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut