• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. STH 600/80K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STH 600/80K

    Roată de transport Blickle STH 600/80K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:STH 600/80K
    Rubix:d1323236
    EAN:4047526616335
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : STH 600/80K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STH 600/80K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LE-POEV 160KAD-FA BLICKLE - LE-POEV 160KAD-FA BLICKLELE-POEV 100XR BLICKLE - LE-POEV 100XR BLICKLELK-PO 175K BLICKLE - LK-PO 175K BLICKLELEX-VPP 100G-FI-SG BLICKLE - LEX-VPP 100G-FI-SG BLICKLELKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV17 BLICKLE - LKRA-VPA 126K-11-FI-FA-EV17 BLICKLELH-SPO 80G-FA BLICKLE - LH-SPO 80G-FA BLICKLELK-ALST 200K-IS BLICKLE - LK-ALST 200K-IS BLICKLELKRA-VPA 80K-FI-EL-GS12 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-FI-EL-GS12 BLICKLELH-POEV 125R-1-FI BLICKLE - LH-POEV 125R-1-FI BLICKLELKDB-PUA 50G-P20 BLICKLE - LKDB-PUA 50G-P20 BLICKLEGTHN 400/40H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE GTHN 400/40H7LKRA-VPA 150K-11-FI-FA-ER15 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-FA-ER15 BLICKLELH-SPO 100K-3-FI BLICKLE - LH-SPO 100K-3-FI BLICKLELRA-TPA 50KF-ELS-GS10 BLICKLE - LRA-TPA 50KF-ELS-GS10 BLICKLELIX-POHI 200HXK BLICKLE - LIX-POHI 200HXK BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut