• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 320-40-VI-GUGL BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 320-40-VI-GUGL

    Roată de transport Blickle 320-40-VI-GUGL

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:320-40-VI-GUGL
    Rubix:d1324589
    brand logo

    Detalii produs : 320-40-VI-GUGL BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 320-40-VI-GUGL


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWGX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXR53 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXR53LEX-POEV 200XR-SG BLICKLE - LEX-POEV 200XR-SG BLICKLELKRA-VPA 150K-11-EL-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EL-E13 BLICKLELWKX-TPA 126G-11-RIFI-EXR52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-RIFI-EXR52LEX-PATH 200KAD-FI-ELS BLICKLE - LEX-PATH 200KAD-FI-ELS BLICKLELH-PO 200K-FI BLICKLE - BLICKLE 564096 LH-PO 200K-FI SWIVEL CASTORLE-VPP 80G BLICKLE - LE-VPP 80G BLICKLELK-PO 175G-FI-FA BLICKLE - LK-PO 175G-FI-FA BLICKLELK-POEV 125KAD-1-FI BLICKLE - LK-POEV 125KAD-1-FI BLICKLEVMA 127/8K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VMA 127/8KLK-POEV 125KAD-3-ST-SG BLICKLE - LK-POEV 125KAD-3-ST-SG BLICKLELWK-TPA 126G-11-FI-AMW125 BLICKLE - LWK-TPA 126G-11-FI-AMW125 BLICKLELWKX-TPA 126XK-RIFI-FK-GSX10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126XK-RIFI-FK-GSX10LI-PHN 100G BLICKLE - LI-PHN 100G BLICKLEV 100/15R-SG BLICKLE - V 100/15R-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut