• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. G 200/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE G 200/20R

    Roată de transport Blickle G 200/20R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:G 200/20R
    Rubix:d1324835
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : G 200/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE G 200/20R


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BK-POEV 100XR-1 BLICKLE - BK-POEV 100XR-1 BLICKLELER-TPA 102KF BLICKLE - LER-TPA 102KF BLICKLELKRA-VPA 80K-11-FI-EL BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-FI-EL BLICKLELKRA-TPA 150K-11-EV13 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11-EV13LWKX-TPA 126G-11-FI-EXR52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-FI-EXR52SAV 405/5 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 405/5LH-SETH 150K BLICKLE - LH-SETH 150K BLICKLELK-ALST 100K-3-CS11 BLICKLE - LK-ALST 100K-3-CS11 BLICKLELK-POEV 100KA-3-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 100KA-3-ST-SG-FA BLICKLELER-PPN 150G-FI BLICKLE - LER-PPN 150G-FI BLICKLELWG-TPA 101K-FK-ZA51 BLICKLE - LWG-TPA 101K-FK-ZA51 BLICKLELH-G 80G BLICKLE - BLICKLE LH-G80G 233973 HEAVY DUTY CAST IRON CASTORLK-POTH 200K BLICKLE - LK-POTH 200K BLICKLELH-SPO 125K-3-FA BLICKLE - LH-SPO 125K-3-FA BLICKLELK-POEV 200XK-IS-SG-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 200XK-IS-SG-FA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut