• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RHV 40-36/M12S BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RHV 40-36/M12S

    Roată de transport Blickle RHV 40-36/M12S

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RHV 40-36/M12S
    Rubix:d1326053
    brand logo

    Detalii produs : RHV 40-36/M12S BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RHV 40-36/M12S


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWKE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-GS12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-GS12LK-POEV 125R-3-ST BLICKLE - LK-POEV 125R-3-ST BLICKLELH-SPO 201K-FI BLICKLE - LH-SPO 201K-FI BLICKLELK-POEV 160R-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 160R-ST-SG-FA BLICKLELER-PPN 100R BLICKLE - BLICKLE 758151 PRESSED STEEL SWIVEL CASTOR WITH BOLT HOLE LER-PPN 100RPK 262/25-75R-SG BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PK 262/25-75R-SGLH-ALST 100K-1-FI BLICKLE - LH-ALST 100K-1-FI BLICKLELWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-EXR52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-EXR52LRXA-PO 50G-FI-EXR04 BLICKLE - LRXA-PO 50G-FI-EXR04 BLICKLELER-PO 160R BLICKLE - LER-PO 160R BLICKLELKRA-VPA 150K-11-EL-E12 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EL-E12 BLICKLELEXR-PATH 160XR BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LEXR-PATH 160XRLK-POEV 100XR-1-FI-SB BLICKLE - LK-POEV 100XR-1-FI-SB BLICKLELE-VE 200R-FI-EL-FA BLICKLE - LE-VE 200R-FI-EL-FA BLICKLEL-VPP 80R BLICKLE - L-VPP 80R BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut