• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SPKVS 125-563213 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SPKVS 125-563213

    Roată de transport Blickle SPKVS 125-563213

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SPKVS 125-563213
    Rubix:d1321274
    brand logo

    Detalii produs : SPKVS 125-563213 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SPKVS 125-563213


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HB 82x65/20-65K BLICKLE - HB 82x65/20-65K BLICKLELER-PPN 125G-FI BLICKLE - LER-PPN 125G-FI BLICKLELWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-E55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-RIFI-FK-E55PTH 100/12R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 100/12RLKRA-VPA 125K-11-FI-EL-E12 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-FI-EL-E12 BLICKLEXAT 12x37 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE XAT 12X37LRA-TPA 50KF-ER02 BLICKLE - LRA-TPA 50KF-ER02 BLICKLELK-POEV 200XKA-FI-SB BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 200XKA-FI-SBLH-SPO 100K-3-FA BLICKLE - LH-SPO 100K-3-FA BLICKLEBTH 250x60/190 BLICKLE - BTH 250x60/190 BLICKLEGBA 302/5 BLICKLE - GBA 302/5 BLICKLELRA-VPA 50G-FI-FA-ER05 BLICKLE - LRA-VPA 50G-FI-FA-ER05 BLICKLELH-SPO 201G-CS13 BLICKLE - LH-SPO 201G-CS13 BLICKLE903908 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 903908LE-POEV 160XK-CS11-SG-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LE-POEV 160XK-CS11-SG-FA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut