• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. V 225/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE V 225/20R

    Roată de transport Blickle V 225/20R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:V 225/20R
    Rubix:d1323967
    brand logo

    Detalii produs : V 225/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE V 225/20R


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-PO 125G-1-ST BLICKLE - LK-PO 125G-1-ST BLICKLELKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV13 BLICKLE - LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV13 BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FI-EV15 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-EV15 BLICKLEGTH 150X54/20-60K BLICKLE - GTH 150X54/20-60K BLICKLELH-POTH 125K-1-FI BLICKLE - LH-POTH 125K-1-FI BLICKLELER-VE 80R BLICKLE - LER-VE 80R BLICKLELKRA-VPA 150K-11-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-E14 BLICKLE95064-150501 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-150501LH-POTH 125K-3 BLICKLE - LH-POTH 125K-3 BLICKLEBH-SVS 100K-1 BLICKLE - BH-SVS 100K-1 BLICKLELH-SPO 201K BLICKLE - LH-SPO 201K BLICKLEGTH 127/20K BLICKLE - BLICKLE 125MMPOLYURATHCASTR GTH 127/20KLEX-VPP 150G-1-SG BLICKLE - LEX-VPP 150G-1-SG BLICKLELWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FK-EXV55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FK-EXV55LKRA-VPA 125K-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 125K-FI-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut