• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 3842541238 - 3842541238 ROLA GHIDARE DIRECTIE D80 ESD REXROTH

    Roată de transport Bosch Rexroth V767x3842541238

    Roată de transport Bosch Rexroth

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bosch Rexroth:V767x3842541238
    Rubix:108672
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 3842541238 - 3842541238 ROLA GHIDARE DIRECTIE D80 ESD REXROTH


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate539 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    95064-125401 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-125401LKRA-VPA 101G-11-FI-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 101G-11-FI-E14 BLICKLELH-PO 100KA-3 BLICKLE - LH-PO 100KA-3 BLICKLELK-ALEV 100K-3 BLICKLE - LK-ALEV 100K-3 BLICKLELER-PO 125R BLICKLE - BLICKLE 457143 CASTOR LER-PO 125R EACHLK-POTH 125R-1-ST BLICKLE - LK-POTH 125R-1-ST BLICKLEHTH 82x65/20-63K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X65/20-63KLRA-VPA 75K-FI-FA-ER04 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-FA-ER04 BLICKLELKRXA-TPA 126G-FI BLICKLE - LKRXA-TPA 126G-FI BLICKLELK-POEV 200KA-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 200KA-ST-SG-FA BLICKLELKRA-VPA 125K-11-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-E11 BLICKLELH-ALST 180K BLICKLE - LH-ALST 180K BLICKLELRA-VPA 75K-FI-ER02 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-ER02 BLICKLEBK-POEV 125XR-3-SG-FA BLICKLE - BK-POEV 125XR-3-SG-FA BLICKLELRA-VPA 50K-FI-EV03 BLICKLE - LRA-VPA 50K-FI-EV03 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut