Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R109753080
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R109753080
Rubix:d754381



Detalii produs : R109753080 REXROTH - R109753080 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 935 g |
|---|---|
| Serie | lssdr2t |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lungime | 600 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
