Referințe
Bosch Rexroth:R053110810
Rubix:d627819




rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 12.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 17 mm |
Detalii produs : R053110810 REXROTH - R053110810 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 12.6 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 17 mm |
| Înălțimea de instalare | 11.2 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | r0531 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere