Referințe
Bosch Rexroth:R053643010
Rubix:d751499


rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
Detalii produs : R053643010 REXROTH - R053643010 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 196 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 45 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
| Înălțimea de instalare | 37 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | r0536 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere