Referințe
Bosch Rexroth:R053122210
Rubix:d753147




rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 45 mm |
Detalii produs : R053122210 REXROTH - R053122210 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93 g |
|---|---|
| Diametrul rolei cu bile | 36 mm |
| Diametrul exterior al carcasei | 45 mm |
| Înălțimea de instalare | 29.3 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | r0531 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere