• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Butoane
    6. Mâner
    7. K0201.250081 KIPP - HANDLE KIPP K0201.250081

    Mâner Kipp K0201.250081

    Mâner Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0201.250081
    Rubix:d887132
    Producator:K0201.250081
    EAN:4059245592432
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Material/finisareAluminiu

    Detalii produs : K0201.250081 KIPP - HANDLE KIPP K0201.250081


    Informații tehnice


    atribute
    Material/finisareAluminiu
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    06160-220 KIPP - 06160-220 KIPP5333-85-V8 ELESA+GANTER - 5333-85-V8 ELESA+GANTERGN 529-25-M6-25 ELESA+GANTER - GN 529-25-M6-25 ELESA+GANTER666.5-30-M6-200-K ELESA+GANTER - 666.5-30-M6-200-K ELESA+GANTER6336.10-40-M8-20-KU ELESA+GANTER - 6336.10-40-M8-20-KU ELESA+GANTER310-8-63-E-ZB ELESA+GANTER - 310-8-63-E-ZB ELESA+GANTER6335.4-SK-63-M12-60 ELESA+GANTER - 6335.4-SK-63-M12-60 ELESA+GANTERK1811.1400684X10 KIPP - HANDLE KIPP K1811.1400684X106336-GG-40-B8-C ELESA+GANTER - 6336-GG-40-B8-C ELESA+GANTER421.12-M10-55-32 ELESA+GANTER - 421.12-M10-55-32 ELESA+GANTER675.1-50-M12-DGB ELESA+GANTER - 675.1-50-M12-DGB ELESA+GANTER425.8-100-CR-SR-A ELESA+GANTER - 425.8-100-CR-SR-A ELESA+GANTERGN 731.2-VK-8-33-2-SG ELESA+GANTER - GN 731.2-VK-8-33-2-SG ELESA+GANTERK0254.208 KIPP - K0254.208 KIPP06652-2107X50 KIPP - 06652-2107X50 KIPP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut