• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1001.0900 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1001.0900

    Maxilarul de prindere Kipp K1001.0900

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1001.0900
    Rubix:d858048
    Producator:K1001.0900
    EAN:4059245242474
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1001.0900 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1001.0900


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932430260 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302605 L 42 PA HYDAC - 5 L 42 PA HYDACK0975.1252 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.1252K1002.1250 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.1250K1753.07230 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1753.072304932430304 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430304872-30-50 ELESA+GANTER - 872-30-50 ELESA+GANTERK1002.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1002.090103350-04 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-04K0598.0801 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.0801K1750.1004423 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.1004423K0587.0651 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0587.0651M18 FHIW2P12-0X MILWAUKEE - NUT RUNNER MILWAUKEE M18 FHIW2P12-0X2 L 16 PA HYDAC - 2 L 16 PA HYDAC4 L 30 AL HYDAC - 4 L 30 AL HYDAC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut