• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 03350-04 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-04

    Maxilarul de prindere Norelem 03350-04

    Maxilarul de prindere Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03350-04
    Rubix:d1013898
    EAN:4059495042909
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03350-04 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-04


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932430262 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430262K1557.1250 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1557.1250K0946.05400 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0946.05400K0989.09035 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0989.090351 L 8 PP/N HYDAC - 1 L 8 PP/N HYDAC4932430266 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430266K1750.0503023 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.05030234932430306 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430306K0598.1251 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0598.12513 L 22 PA HYDAC - 3 L 22 PA HYDAC3 L 22 AL HYDAC - 3 L 22 AL HYDAC2 L 18 PP/N HYDAC - 2 L 18 PP/N HYDAC4932430295 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302955 L 35 PA HYDAC - 5 L 35 PA HYDACK1750.0724053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724053
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut