• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1750.0724053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724053

    Maxilarul de prindere Kipp K1750.0724053

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1750.0724053
    Rubix:d878881
    Producator:K1750.0724053
    EAN:4059245708147
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1750.0724053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724053


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1753.07230 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1753.07230K0946.05400 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0946.05400K0987.1251500 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0987.1251500K0944.210020 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0944.210020K1754.05070 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1754.05070K1751.1007053 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.10070534932430266 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430266K1750.1004402 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.10044025 L 42 PP/N HYDAC - 5 L 42 PP/N HYDAC3 L 20 AL HYDAC - 3 L 20 AL HYDAC4932430278 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302784932430269 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430269K0946.05000 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0946.0500004523-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-06K0591.065117 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0591.065117
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut