Referințe
Kipp:K1768.160501
Rubix:d870935
Producator:K1768.160501
EAN:4059245596096
Detalii produs : K1768.160501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1768.160501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

