Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X1900
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X1900
Rubix:d350353
EAN:4010858421908



Detalii produs : 22.0X1900 CONTITECH - 22.0X1900 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 609 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | b270 |
| Lungimea interioară | 1900 mm |
| Lungimea exterioară | 1988 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1959 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere