Curea trapezoidală clasică ContiTech 13.0X2388
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:13.0X2388
Rubix:d352068
EAN:4010858902391



Detalii produs : 13.0X2388 CONTITECH - 13.0X2388 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 255 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Desemnarea centurii | a94 |
| Lungimea interioară | 2388 mm |
| Lungimea exterioară | 2438 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2418 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere