Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ925
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ925
Rubix:d350261
EAN:4010858719210



Detalii produs : SPZ925 CONTITECH - SPZ925 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 925 mm |
| Lungimea interioară | 887 mm |
| Lungimea exterioară | 937 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere